Hobelfeilen
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
Tool grinding
5C328788
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
Tyrolit Diamond Handabrichter 30 x 10 x 185
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5C328788
Länge (mm)
185
Körnung
26 - 26
Max. Breite (mm)
30
T-Modell
Ja
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
185
Körnung
26 - 26
Max. Breite (mm)
30
T-Modell
Ja
Marke
Tyrolit
Model
50HA-G
Type
Diamond Dresser
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Diese galvanisch gebundenen Diamantfeilen werden hauptsächlich für die Bearbeitung von gehärteten Stählen und Hartmetall eingesetzt. Sie eignen sich aber auch für Glas, Keramik und Materialien über 40 HRC. Dieses Produkt ist nur in der Diamantkornausführung mit der Korngröße D35 erhältlich und gehört zur Standardausrüstung eines jeden Werkzeugmachers. Feinere Körnungen sind auf Anfrage erhältlich.
Artikelnummern
Artikelnummer
5C328788
EAN
9003174777267
UBB
500683124175
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
477726