text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 30 Grit Coarse Premium C3W Form DCH-FC 230 x 22.23 x 1.9mm


Anwendungen: Zur Bearbeitung von hartem Kalkstein, Betonsteinen, Granit, Gneis, Porphyr, Pflastersteinen und Quarzit. Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer. Vorteile: Hervorragende und schnelle Schnittleistung durch das selbstschärfende System aus hochwertigem, konzentriertem Diamantkorn in optimaler Bindung. Saubere Schnittkanten durch die geschlossene Schneide. Robuste, hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe. Maximale Effizienz durch höchste Schneidleistung und längste Standzeit.

Referência 1T976549
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.9
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Embalado por 1

Especificações

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.9
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Höhe der Segmente (mm) 7
Marke Tyrolit
Warennummer 68042100
Type Diamond Cutting Saw Blade

Descrição

Anwendungen: Zur Bearbeitung von hartem Kalkstein, Betonsteinen, Granit, Gneis, Porphyr, Pflastersteinen und Quarzit. Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer. Vorteile: Hervorragende und schnelle Schnittleistung durch das selbstschärfende System aus hochwertigem, konzentriertem Diamantkorn in optimaler Bindung. Saubere Schnittkanten durch die geschlossene Schneide. Robuste, hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe. Maximale Effizienz durch höchste Schneidleistung und längste Standzeit.

Números do artigo

Referência 1T976549
UBB 500719677105
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 475800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.