text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamanttrennscheibe 574856 C7W450 x 3,6 x 25,4FSCP1


Mit diesem Werkzeug können Sie alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie und eine Reihe von Scherenmessern schleifen. Bei diesen Produkten handelt es sich um Scheiben- und Topfscheiben mit Schmelzkorund oder Sinterkorundmischungen, die im Trockenschliff eingesetzt werden. Die maßgeschneiderte Spezifikation dieses Werkzeugs verhindert Verfä

Artikelnummer T6019.574.856
Form Andere
Dicke (mm) 3.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 450
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Andere
Dicke (mm) 3.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 450
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 25.4
Partikel-Typ Andere
Model C7W

Beschreibung

Mit diesem Werkzeug können Sie alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie und eine Reihe von Scherenmessern schleifen. Bei diesen Produkten handelt es sich um Scheiben- und Topfscheiben mit Schmelzkorund oder Sinterkorundmischungen, die im Trockenschliff eingesetzt werden. Die maßgeschneiderte Spezifikation dieses Werkzeugs verhindert Verfärbungen auf den Werkstücken.

Artikelnummern

Artikelnummer T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 574856
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.