text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamanttrennscheibe DT 900 U Diamond 125X2,4X22,23


Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten, auch bei armiertem Beton.

Artikelnummer 6C248623
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Porenbeton Ja
Geeignet für Blaustein Ja
Geeignet für Kalksandstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Segmentbreite (mm) 33
Höhe der Segmente (mm) 12
Segmentierung Gezahnt
Anzahl der Segmente 9
Model DT 900 U Special

Artikelnummern

Artikelnummer 6C248623
EAN 4014855218004
UBB 500636784653
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 325209
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.