Diamant cutting discs
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
Diamant cutting discs
1R945443
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
Tyrolit Diamant-Trennscheibe 400
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1R945443
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
400
Geeignet für Gussrohre
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
400
Geeignet für Gussrohre
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
60
Partikel-Typ
Andere
Marke
Tyrolit
Model
1U1RSS
Type
Diamond Cutting Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Diamanttrennscheibe PREMIUM FOCUR SA ist Ihr idealer Partner für die stationäre Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofftrennscheiben bietet dieses Werkzeug eine bis zu 25-fach längere Standzeit. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Aggressivität dieser Scheibe, die nicht zuletzt durch den Einsatz von Diamantkorn erreicht wird.
Artikelnummern
Artikelnummer
1R945443
EAN
9003171028508
UBB
500512716613
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
102850