Diamant cutting discs
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
Diamant cutting discs
1U257552
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
Tyrolit Diamant-Trennscheibe 300
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1U257552
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Geeignet für Gussrohre
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Geeignet für Gussrohre
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
40
Partikel-Typ
Andere
Marke
Tyrolit
Model
1U1RSS
Type
Diamond Cutting Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Diamanttrennscheibe PREMIUM FOCUR SA ist Ihr idealer Partner für die stationäre Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofftrennscheiben bietet dieses Werkzeug eine bis zu 25-fach längere Standzeit. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Aggressivität dieser Scheibe, die nicht zuletzt durch den Einsatz von Diamantkorn erreicht wird.
Artikelnummern
Artikelnummer
1U257552
EAN
9003171028140
UBB
500512716464
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
102814