text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, due to the Easter break, orders placed on 18.04 will be shipped on the next business day, i.e., 22.04. 

Cómoda multiponto Tyrolit Diamond 14 x 57 x 12

Article number 0X513833
Comprimento (mm) 57
Diâmetro do veio (mm) 12
Diâmetro do rolo (mm) 14
Modelo T Não
Marca Tyrolit

Specifications

Comprimento (mm) 57
Diâmetro do veio (mm) 12
Diâmetro do rolo (mm) 14
Modelo T Não
Marca Tyrolit
Código pautal 82079010
Model 50MA-O
Type Diamond Dresser

Description

I diamantatori Tyrolit a grana singola, multicereali e multicereali sono ideali per la lavorazione di tutte le mole in ossido di alluminio e carburo di silicio. I diamantatori multicereali e multicereali sono spesso utilizzati per le mole per rettifica superficiale e cilindrica esterna. Le mole grandi e larghe richiedono un numero di carati più elevato per ridurre l'usura del diamante. I diamantatori a grana singola sono classificati in base alla dimensione del diamante. I diamantati multigrana e multicereali hanno quindi un contenuto di carati più elevato.

Article numbers

Article number 0X513833
EAN 9003173158777
UBB 500683093552
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  315877
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.