Wire brushes
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
Wire brushes
6E535655
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
Tyrolit Busby-Bürste 17 x 22-6 x 65
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6E535655
Ausführung
Gerade
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
17
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
17
Marke
Tyrolit
Type
End Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
PREMIUM Drahtbürsten für Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen an Stahlwerkstücken. Das Produkt eignet sich hervorragend zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren zeigen diese Werkzeuge ihre Qualitäten. Verschiedene Ausführungen der Drahtbürsten rüsten Sie ideal für vielseitige Aufgaben, von feinfühlig (DW - gezopft) bis grob (DZ - gezopft). Letztere spreizt sich je nach gewählter Drehzahl und kann so die unterschiedlichsten Bohrungsdurchmesser bearbeiten. Die gezopfte DZ-Version glänzt zudem mit maximaler Standzeit und Robustheit.
Artikelnummern
Artikelnummer
6E535655
EAN
9003178907219
UBB
500572105079
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890721