Wire brushes
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
Schleif- & Schruppscheiben
Wire brushes
4E964483
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
Tyrolit Bleistiftpinsel 50 x 15 x 12,5-6 x 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4E964483
Ausführung
Gerade
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
50
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
50
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Edelstahl. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben auf Edelstahl. Ob zum Entrosten, Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung, die Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopften DW-Drahtbürsten in der Ausführung EA sind aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht gefertigt.
Artikelnummern
Artikelnummer
4E964483
EAN
9003179171862
UBB
500683221195
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
917186
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen