Wire brushes
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Wire brushes
2V498523
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
Tyrolit Bleistiftpinsel 24 x 25-6 x 68
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2V498523
Ausführung
Gerade
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
24
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
24
Marke
Tyrolit
Warennummer
96035000
Type
End Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC-Drahtbürsten für den Geradschleifer sind für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen an Werkstücken aus Stahl entwickelt worden. Das Produkt eignet sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren zeigen diese Werkzeuge ihre Qualitäten. Sie können zwischen verschiedenen Formen von Drahtbürsten für vielseitige Aufgaben wählen, zwischen fein (DW - gezopft) und grob (DZ - gezopft). Die gezopften DW-Bürsten in der SM-Ausführung verhindern durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht zusätzlich Korrosion am Werkstück, während die gezopfte Ausführung zusätzliche Standzeit bietet.
Artikelnummern
Artikelnummer
2V498523
EAN
9003172021584
UBB
500683314586
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34276012