Wire brushes
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
Schleif- & Schruppscheiben
Wire brushes
0F768502
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
Tyrolit Bleistiftpinsel 24 x 25-6 x 68
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0F768502
Ausführung
Gerade
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
24
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
24
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC-Drahtbürsten für den Geradschleifer sind für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen an Werkstücken aus Stahl entwickelt worden. Das Produkt eignet sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren zeigen diese Werkzeuge ihre Qualitäten. Sie können zwischen verschiedenen Formen von Drahtbürsten für vielseitige Aufgaben wählen, zwischen fein (DW - gezopft) und grob (DZ - gezopft). Die gezopften DW-Bürsten in der SM-Ausführung verhindern durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht zusätzlich Korrosion am Werkstück, während die gezopfte Ausführung zusätzliche Standzeit bietet.
Artikelnummern
Artikelnummer
0F768502
EAN
9003172021539
UBB
500683313919
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34276009
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen