Entgratungsscheiben
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
T6138.178.060
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
Tyrolit Aufrauhscheibe RONDELLER® dm178xTmmgranulation 60 gekröpft (rostfrei) Stahlbohrung
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
T6138.178.060
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8600
Durchmesser
178
Typ
Rabatt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8600
Durchmesser
178
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
60
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Granulierung nach CAMI
60
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit fein
Marke
Tyrolit
Gewicht pro Stück (g)
155
Model
29RON
Type
Grinding Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM 2in1 RONDELLER Schruppschleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für effizientes und materialschonendes Schleifen. Durch die einzigartige Geometrie und das Noppenmuster ist diese Scheibe perfekt für den Einsatz auf gewölbten Oberflächen geeignet und garantiert einen hervorragenden Spänetransport und Kühlung. Zudem zeichnet sie sich durch vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten sowie eine optimale Anpassung an das Werkstück aus. Um Ihnen Arbeit zu ersparen, erfolgt die Montage ohne spezielles Zubehör wie Stützscheiben und Spannmuttern.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6138.178.060
EAN
9003179082311
UBB
500503084310
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
908231