Deburring discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Deburring discs
6F346175
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
Tyrolit Aufrauhscheibe LONGLIFE Z-MAX dm230xT7mm gekröpft Stahlbohrung 22,23 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6F346175
Höhe
7
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Dicke (mm)
7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6650
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Dicke (mm)
7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6650
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
24
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Model
27
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM LONGLIFE-Hochleistungsschleifscheibe zeichnet sich durch eine hervorragende Standzeit aus, insbesondere beim Plan- und Kantenschleifen. In den Dicken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE-Schruppscheibe eine besonders hohe Maßhaltigkeit beim Schweißen. In der Stärke von 4 mm wird sie vor allem im Rohrleitungsbau und bei der Kehlnahtbearbeitung eingesetzt.
Artikelnummern
Artikelnummer
6F346175
EAN
9003172471280
UBB
500683347180
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34353689
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen