Deburring discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Deburring discs
0V234879
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
Tyrolit Aufrauhscheibe LONGLIFE Z-MAX dm178xT7mm gekröpfte Stahlbohrung 22,23 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0V234879
Höhe
7
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Dicke (mm)
7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8600
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Dicke (mm)
7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8600
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
24
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Model
27
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM LONGLIFE-Hochleistungsschleifscheibe zeichnet sich durch eine hervorragende Standzeit aus, insbesondere beim Plan- und Kantenschleifen. In den Dicken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE-Schruppscheibe eine besonders hohe Maßhaltigkeit beim Schweißen. In der Stärke von 4 mm wird sie vor allem im Rohrleitungsbau und bei der Kehlnahtbearbeitung eingesetzt.
Artikelnummern
Artikelnummer
0V234879
EAN
9003172471020
UBB
500683346760
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34353687
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen