text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Auflagescheibe 45 x 30-6 x 40

Artikelnummer 4H630362
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 45
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 45
Marke Tyrolit

Beschreibung

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artikelnummern

Artikelnummer 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 710022
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.