Food & Dairy machine building
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
Support discs
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
Support discs
3J648412
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
Tyrolit Auflagescheibe 30 x 30-6 x 40
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3J648412
Höhe
30
Durchmesser des Kopfes (mm)
30
Werkstoff
Gummi
Halteschacht (mm)
6
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
30
Durchmesser des Kopfes (mm)
30
Werkstoff
Gummi
Halteschacht (mm)
6
Marke
Tyrolit
Type
Drum Holder
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts
Artikelnummern
Artikelnummer
3J648412
EAN
9003177100178
UBB
500572015898
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
710017