text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Auflagescheibe 25 x 25-6 x 40

Artikelnummer 6O735773
Höhe 25
Durchmesser des Kopfes (mm) 25
Werkstoff Gummi
Halteschacht (mm) 6
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Höhe 25
Durchmesser des Kopfes (mm) 25
Werkstoff Gummi
Halteschacht (mm) 6
Marke Tyrolit
Type Drum Holder

Beschreibung

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artikelnummern

Artikelnummer 6O735773
EAN 9003177100161
UBB 500572015716
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 710016
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.