text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor Startec XP-P/HP slijpschijven


Die Tyrolit-Schleifsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden in der Produktion und beim Nachschärfen eingesetzt. Die Steine bestehen aus Aluminiumoxid und sind in den Korngrößen 120 - 600 erhältlich. Sie können für handgeführte und maschinelle Anwendungen eingesetzt werden.

Artikelnummer 0Z848428
Breedte 24
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 24
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Omschrijving

Die Tyrolit-Schleifsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden in der Produktion und beim Nachschärfen eingesetzt. Die Steine bestehen aus Aluminiumoxid und sind in den Korngrößen 120 - 600 erhältlich. Sie können für handgeführte und maschinelle Anwendungen eingesetzt werden.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z848428
EAN 9003176789534
UBB 500683182322
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 678953
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.