text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rectangular Bench Stone White Aluminum Oxide 240 Grit 90B Form 150 x 50 x 25mm


Die Tyrolit-Schleifsteine werden vor allem zum Schärfen und Abziehen von Messern und Klingen eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzbearbeitungswerkzeuge bestens geeignet. Dank der unterschiedlichen Körnungen können Sie Ihr Werkzeug je nach Einsatzzweck auswählen.

Referência 1K850436
Width 50
Shape Rectangular
Thickness (mm) 25
Length (mm) 150
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificações

Width 50
Shape Rectangular
Thickness (mm) 25
Length (mm) 150
Material Aluminium oxide
Granulation 240
Brand Tyrolit
Model 90B
Type Rectangular Bench Stone

Descrição

Die Tyrolit-Schleifsteine werden vor allem zum Schärfen und Abziehen von Messern und Klingen eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzbearbeitungswerkzeuge bestens geeignet. Dank der unterschiedlichen Körnungen können Sie Ihr Werkzeug je nach Einsatzzweck auswählen.

Números do artigo

Referência 1K850436
EAN 9003170004565
UBB 500683000169
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 456
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.