Food & Dairy machine building
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
Flachkopf-Blechtreibschraube mit Torx und Zentrierspitze
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
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Sicherungsbefestigungen
Sicherungsschraube
Flachkopf-Blechtreibschraube mit Torx und Zentrierspitze
51570
51570.042.019
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
TX/Pin Linsenkopf-Bohrschraube Stahl Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc ST4,2X19MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Antriebsart
Hexalobular socket/pin
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.2 mm
Länge
19 mm
Marke
Fabory
Antriebsart
Hexalobular socket/pin
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Blechgewinde
Info
Tooling available on request
Maße
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.2
k (max.)
3.05
L (mm)
19
L1 ≈
7
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51570.042.019
EAN
8712423035171
UBB
500662893857
UNSPSC
31161507
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen