text.skipToContent text.skipToNavigation

TX/Pin Linsenkopf-Bohrschraube Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc ST4,2X13MM

Artikelnummer
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Hexalobular socket/pin
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc

Spezifikationen

Länge 13 mm
Marke Fabory
Antriebsart Hexalobular socket/pin
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Blechgewinde
Info
  • Tooling available on request

Maße

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.2
k (max.) 3.05
L (mm) 13
L1 ≈ 7

Artikelnummern

Artikelnummer 51570.042.013
EAN 8712423035164
UBB 500662893774
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.