text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 gold 25-part me


Artikelnummer 2T274554
Verpackung Fall
Haltesystem Andere
Durchmesser (mm) 1 - 13
Gesamtzahl der Werkzeuge 25
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Anzahl der Bohrer für Glas 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Fall
Haltesystem Andere
Durchmesser (mm) 1 - 13
Gesamtzahl der Werkzeuge 25
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Anzahl der Bohrer für Glas 0
Anzahl der Bohrer für Keramiken 0
Anzahl der Bohrer für Kacheln 0
Anzahl der Universalbohrer 0
Anzahl der Bohrer für Beton 0
Anzahl der Bohrer für rostfreien Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Holz 0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff 0
Anzahl der Bohrer für Nichteisenmetalle 0
Anzahl der Bohrer für Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Stein 0
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 2T274554
UBB 500719596420
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 215215/RUKO
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.