text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 4 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Artikelnummer 3X741330
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 25
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Bohrers (mm) 4
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 25
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3X741330
EAN 4015448515883
UBB 500581946018
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861404
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.