text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 3.5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Artikelnummer 7N414027
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 25
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 25
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 7N414027
EAN 4015448515876
UBB 500583194146
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861403
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.