text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 22.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd


Artikelnummer 8S329758
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 253
Durchmesser des Bohrers (mm) 22.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 8S329758
UBB 500719591884
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 204225E/RUKO
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.