text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 12.5 mm HSS-Co5 profile ground MK1 MK1 6xd


Artículo No. 9P282265
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 101
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Embalado por 1

Especificaciones

Gesamtlänge (mm) 182
Durchmesser des Bohrers (mm) 12.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 101
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko

Números de artículo

Artículo No. 9P282265
UBB 500719589821
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 204125E/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.