text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 50 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Artikelnummer 5U706935
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 220
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 369
Durchmesser des Bohrers (mm) 50
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 220
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5U706935
EAN 4015448416104
UBB 500582603113
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861752
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.