text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Cikkszám 6J593373
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 205
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gesamtlänge (mm) 354
Durchmesser des Bohrers (mm) 42
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 205
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 6J593373
EAN 4015448416029
UBB 500582793112
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861736
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.