text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 39.5 mm HSS profile ground MK4 PROMA


Artikelnummer 6U191913
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 200
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 349
Durchmesser des Bohrers (mm) 39.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 200
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6U191913
EAN 4015448419754
UBB 500582930318
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861731
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.