text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 25.25 mm HSS profile ground MK3 PROM


Artikelnummer 0X948642
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 160
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 281
Durchmesser des Bohrers (mm) 25.25
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 160
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0X948642
EAN 4015448517153
UBB 500573939310
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861692
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.