text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 24.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Artikelnummer 3U756552
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 160
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 281
Durchmesser des Bohrers (mm) 24.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 160
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3U756552
EAN 4015448415794
UBB 500581895777
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861689
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.