text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 14.75 mm HSS profile ground MK2 PROM


Numero articolo 2K774094
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 114
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Gesamtlänge (mm) 212
Durchmesser des Bohrers (mm) 14.75
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 114
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 2K774094
EAN 4015448516941
UBB 500581445565
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000861650
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.