text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 4.4 mm HSS RUKO


Numéro d'article 3M098250
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 82
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 126
Taladro de diámetro (mm) 4.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 82
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M098250
EAN 4007140015280
UBB 500581780672
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 203044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.