text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 5.5 mm HSS-Co profile ground cylinde


Artikelnummer 4U678595
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 91
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 139
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 91
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4U678595
EAN 4015448778059
UBB 500582279898
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000862275
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.