text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 5.2 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 6N643925
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 87
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 132
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 87
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6N643925
EAN 4015448414957
UBB 500582846910
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861052
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.