text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 5.2 mm HSS-Co profile ground cylinde


Artikelnummer 1H994703
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 87
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 132
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 87
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1H994703
EAN 4015448778042
UBB 500581042123
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000862274
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.