text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co profile ground cylinder


Artikelnummer 3V952550
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 78
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 119
Durchmesser des Bohrers (mm) 4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 78
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 3V952550
EAN 4015448777991
UBB 500581914339
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000862269
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.