text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.3 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 4H918883
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 106
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.3
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4H918883
EAN 4015448515234
UBB 500582063714
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861033
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.