Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
8W039720
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.2 mm HSS profile ground cylinder s
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8W039720
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
69
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gusseisen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
106
Durchmesser des Bohrers (mm)
3.2
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
69
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gusseisen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8W039720
EAN
4015448414759
UBB
500583661755
UNSPSC
20111611
Hersteller Artikel Nr
4000861032