Spiralbohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Bohren
Spiralbohrer
1X686335
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 1.5 mm HSS profile ground cylinder s
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
1X686335
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
45
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gusseisen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Bohrers (mm)
1.5
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
45
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gusseisen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Marke
Promat
Warennummer
82075060
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1X686335
EAN
4015448414582
UBB
500581281952
UNSPSC
20111611
Hersteller Artikel Nr
4000861015