Spiralbohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Bohren
Spiralbohrer
6X424399
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 6 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6X424399
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Andere
Schnittlänge (mm)
57
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Spitzenwinkel (°)
130
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
93
Durchmesser des Bohrers (mm)
6
Haltesystem
Andere
Schnittlänge (mm)
57
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Spitzenwinkel (°)
130
Form des Schaftes
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Marke
Promat
Warennummer
82075060
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6X424399
EAN
4015448878599
UBB
500582979901
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
4000862994