text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 5.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Artikelnummer 8D804588
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 93
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8D804588
EAN 4015448878582
UBB 500583420699
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4000862993
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.