text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 3 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder shan


Artikelnummer 1G863554
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 61
Durchmesser des Bohrers (mm) 3
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1G863554
EAN 4015448878490
UBB 500581074472
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4000862984
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.