text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 13 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Artikelnummer 3S994033
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 101
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 151
Durchmesser des Bohrers (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 101
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 3S994033
EAN 4015448878780
UBB 500581884052
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4000863010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.