text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 11.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface


Artikelnummer 8Z318898
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 142
Durchmesser des Bohrers (mm) 11.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z318898
EAN 4015448878742
UBB 500583720668
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4000863007
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.