text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Artikelnummer 3R436991
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 87
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 133
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 87
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3R436991
EAN 4015448878704
UBB 500581843884
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4000863003
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.