text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.4 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 4U921486
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Bohrers (mm) 9.4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4U921486
EAN 4015448412540
UBB 500582269733
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000860494
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.