Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
9K639469
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.3 mm HSS die rolled cylinder shank
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9K639469
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm)
9.3
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
81
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Bohrers (mm)
9.3
Durchmesser des Schachts (mm)
9.3
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
81
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Geeignet zum Aufbohren
Ja
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Marke
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9K639469
UBB
500719659954
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
333800930