text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm HSS die rolled cylinder shank


Artikelnummer 0F549983
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 8.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 75
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 117
Durchmesser des Bohrers (mm) 8.5
Durchmesser des Schachts (mm) 8.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 75
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Ja
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Artikelnummern

Artikelnummer 0F549983
UBB 500719659129
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 333800850
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.