text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.9 mm HSS profile ground TiN cylind


Artikelnummer 5C178047
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 75
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5C178047
EAN 4015448517580
UBB 500582347877
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000862139
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.